fin de vie

Schneider Electric - Liaison 1600 A INS1600 3P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 1600 A

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • épaisseur de rail - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430044819

Réf. Sonepar

00003004481

Réf. Fournisseur

04481

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant assigné max.

1600 A

hauteur

0 mm

largeur

0 mm

épaisseur de rail

10 mm

profondeur

0 mm

avec couvercle

Non

distance de rail

0 mm

hauteur de rail

80 mm

résistance de court-circuit (Icw)

0 kA

Liaison 1600 A INS1600 3P