fin de vie

Schneider Electric - Prisma - barre souple isolee - 20x3mm - L= 1800mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 3 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430047438

Réf. Sonepar

00003004743

Réf. Fournisseur

04743

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

courant assigné In

250 A

longueur

1800 mm

largeur

20 mm

hauteur

3 mm

flexible

Oui

traitement de la surface

non traité

Prisma - barre souple isolee - 20x3mm - L= 1800mm