Schneider Electric - Prisma - Coffret Pack 160 - L555 2 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 550 mm
hauteur - 480 mm
profondeur - 157 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430080022
Réf. Sonepar
00003008002
Réf. Fournisseur
08002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
550 mm
hauteur
480 mm
profondeur
157 mm
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Prisma - Coffret Pack 160 - L555 3 rangees