Schneider Electric - Prisma - Porte pleine Pack 160 - 5 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430080855
Réf. Sonepar
00003008085
Réf. Fournisseur
08085
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
550 mm
hauteur
930 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
22 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Prisma - Porte pleine Pack 160 - 6 rangees