Schneider Electric - Porte pleine 24 modules coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430081289
Réf. Sonepar
00003008128
Réf. Fournisseur
08128
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
600 mm
hauteur
1230 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
36 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte transparente 6 modules coffret