Schneider Electric - Porte transparente 24 modules coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - verre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430081388
Réf. Sonepar
00003008138
Réf. Fournisseur
08138
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
verre
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
largeur
600 mm
hauteur
1230 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
36 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
autre
Gaine L300 coffret 6 modules