Schneider Electric - Porte de gaine 21 modules coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430081876
Réf. Sonepar
00003008187
Réf. Fournisseur
08187
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
300 mm
hauteur
1080 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
33 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte de gaine 24 modules coffret