Schneider Electric - Prisma - Armoire extension L600 36 Modules prisma G IP30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 1980 mm
profondeur - 205 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480908514
Réf. Sonepar
01887090851
Réf. Fournisseur
08215
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
1980 mm
profondeur
205 mm
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Prisma - Armoire extension L600 36 Modules prisma G IP30
Les Atouts de l'article:
Coffret d'extension posé au sol pour Prisma G.
Il est destiné à la distribution électrique basse tension et est compatible avec des coffrets au sol de 600 mm, 300 mm ou 850 mm de largeur.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Coffret fonctionnel livré sous forme de kit sans la plaque frontale qui est à commander séparément.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP40 avec porte; IP41 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262, de IK07 sans porte et IK08 avec porte.
Il peut être installé dans une armoire au sol de 600 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 33 modules verticaux de 50 mm et 24 modules de 18 mm par rangée.
Vendu par lot de 1 unité.
Il peut être monté côte à côte et l'un sur l'autre.
Il est certifié par des tests sismiques 2,5G conformément à la norme CEI 60068-2-57.
Il est conforme aux normes CEI 62208, CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).