Schneider Electric - Prisma - Porte pleine 36 Modules L300 prisma G IP30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480908613
Réf. Sonepar
01887090861
Réf. Fournisseur
08285
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
300 mm
hauteur
1830 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
33 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Prisma - Porte pleine 36 Modules L300 prisma G IP30
Les Atouts de l'article:
Porte pleine pour Prisma.
il est compatible avec Prisma G.
Il comprend porte, poignée, serrure à clé (clé N° 405), autre serrure à clé dont l'insert doit être commandée séparément et 3 charnières.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP40 avec porte; IP41 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK08.
Il peut être installé dans un conduit au sol de 300 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 130 °, avec 3 serrures.
L'armoire a une poignée en polyamide et une porte pleine en tôle d'acier traitée.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).