Schneider Electric - Gaine IP55 L300 23 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 260 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430083467
Réf. Sonepar
00003008346
Réf. Fournisseur
08346
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
300 mm
hauteur
1250 mm
profondeur
260 mm
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Gaine IP55 L300 27 modules