Schneider Electric - Prisma - kit d'association - horizontal-vertical IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 115 mm
hauteur - 55 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430083818
Réf. Sonepar
00003008381
Réf. Fournisseur
08381
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ensemble de connexion, latéral
matériau
acier
largeur
115 mm
hauteur
55 mm
couleur
blanc
profondeur
215 mm
numéro RAL
9001
Prisma - Ossature l650 150 p400