Schneider Electric - Porte transparente IP55 L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - verre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430085461
Réf. Sonepar
00003008546
Réf. Fournisseur
08546
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
verre
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Oui
largeur
650 mm
hauteur
2000 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
30 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
autre