Schneider Electric - Ossature L400 P600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de montage
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 2000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430086048
Réf. Sonepar
00003008604
Réf. Fournisseur
08604
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
traverse de montage
matériau
métal
largeur
400 mm
hauteur
2000 mm
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
600 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9001
Ossature L400 P600
Les Atouts de l'article:
Ossature pour armoire Prisma. Il est compatible avec Prisma P. Il comprend quatre traverses, le matériel de montage, un kit de combinaison côte à côte et deux cadres. Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud. Il peut être juxtaposé côte à côte et monté dos à dos. Il peut être installé dans un conduit de cellule de 400 mm de largeur. Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001). Il est conforme à la norme CEI 62208. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).