Schneider Electric - Toit plein IP30 L400 P600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 600 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430086345
Réf. Sonepar
00003008634
Réf. Fournisseur
08634
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
400 mm
hauteur
0 mm
profondeur
600 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
Prisma - Panneau fond ip30 l650