Schneider Electric - Prisma - socle - H100mm - L800mm - P400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430087281
Réf. Sonepar
00003008728
Réf. Fournisseur
08728
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
100 mm
profondeur
400 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
blanc
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Prisma P - plinthe - pour cellule largeur 800 mm, profondeur 400 mm - H 100mm - L 800mm - P 400mm - blanc RAL 9001
Les Atouts de l'article:
Socle pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être installé dans une gaine de cellule de 800 mm de largeur et 400 mm de profondeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).