Schneider Electric - Prisma - panneau de fond - IP55 - L800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430087489
Réf. Sonepar
00003008748
Réf. Fournisseur
08748
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
couleur
blanc
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non