Schneider Electric - Prisma - panneau lateral - IP30 - P600mm - lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430087601
Réf. Sonepar
00003008760
Réf. Fournisseur
08760
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
couleur
blanc
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Prisma P - panneau latéral - IP30 - pour cellule, profondeur 600 mm - H 2000mm - blanc RAL 9001 - fourni avec attaches à quart de tour
Les Atouts de l'article:
Panneau latéral pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il offre un indice de protection IP30.
Des attaches quart de tour peuvent être fournies.
Il peut être installé dans une cellule de 600 mm de profondeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Vendu par lot de 2 unités.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).