fin de vie

Schneider Electric - Prisma - supports bridage cables - L300mm - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 30 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430087731

Réf. Sonepar

00003008773

Réf. Fournisseur

08773

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

profil de fixation

matériau

métal

largeur

300 mm

hauteur

30 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

10 mm

couleur

acier inoxydable

numéro RAL

9001

Prisma - supports bridage cables - L300mm - lot de 4