fin de vie

Schneider Electric - Supports de bridage en gaine - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - passage de câbles

  • matériau - métal

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 0 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430088684

Réf. Sonepar

00003008868

Réf. Fournisseur

08868

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

passage de câbles

matériau

métal

largeur

300 mm

hauteur

0 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

0 mm

couleur

gris

numéro RAL

0

Supports de bridage en gaine - lot de 4