Schneider Electric - Prisma - Tresse de masse 6 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 200 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430089100
Réf. Sonepar
00003008910
Réf. Fournisseur
08910
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tresse de métallisation
largeur
200 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
Prisma - Tresse de masse 6 mm2