Schneider Electric - Prisma - 20 vis et ecrous pour montage oaasuture
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 23 mm
profondeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430089216
Réf. Sonepar
00003008921
Réf. Fournisseur
08921
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier
largeur
0 mm
hauteur
23 mm
profondeur
0 mm
Prisma - 20 vis et ecrous pour montage oaasuture