Schneider Electric - Acti9 - peigne - 1P - 125A - 24 modules - 16x27mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
longueur - 432 mm
dimension du pas - 27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430148111
Réf. Sonepar
00003014811
Réf. Fournisseur
14811
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
125 A
longueur
432 mm
dimension du pas
27 mm
largeur en nombre de modules
24
adapté au nombre d'appareils
16
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
500 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P - 16 voies 1P + auxiliaire - Ie 125A 40°C - Ue 500 V CA - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 27mm - gris anthraciteRAL 7016 )