Schneider Electric - PowerLogic - Amperemetre numerique - modulaire - 0 a 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...10 A
raccordement du transformateur - Non
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 0 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430152026
Réf. Sonepar
00003015202
Réf. Fournisseur
15202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure
0...10 A
raccordement du transformateur
Non
type de tension
AC
modèle
rail DIN
déviation max. du pointeur
0 °
valeur finale nominale de l'échelle
10 A
classe de précision
0.5
puissance dissipée
5 W
échelle de surintensité
Non
étalonné
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
35 mm
hauteur
87 mm
largeur en nombre de modules
2
système de mesure
numérique
aiguille témoin
Non
éclairage d'échelle
Non
Cet ampèremètre numérique iAMP est un produit modulaire. Encliquetable sur rail DIN, il est doté d'un afficheur composé de 3 chiffres et indique un courant de 0 à 10A.
Les Atouts de l'article:
Une gamme d'appareillages de mesure modulaires pour installation sur rail DIN et en encastrables (72x72 et 96x96 mm) pour une installation sur portes et plaques frontales des armoires électriques. Dédiés à la surveillance des circuits. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.