Schneider Electric - Acti9 IH - inter. horaire electromeca. - 24H - 1 canal - sans reserve de marche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430153351
Réf. Sonepar
00003015335
Réf. Fournisseur
15335
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de canaux
1
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Non
tension d’alimentation
230...230 V
réserve de marche en heures
0
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
réserve de marche en années
10
précision par jour
1 s
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact à ouverture
temps de commutation minimal canal 1
15 min
temps de commutation minimal canal 2
0 min
division par tranche de programme 1
15 min
division par tranche de programme 2
0 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
hauteur
90 mm
profondeur
66 mm
Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 24H - 1 canal - sans réserve de marche - H90mmxL18mmxP66mm - changement d'heure manuel - durée de cycle : 24h - durée minimale de l'intervalle : 15 min - IP20B
Les Atouts de l'article:
Interrupteur horaire mécanique IH Largeur de 18 mm (2 modules de 9 mm) Active et désactive automatiquement les charges selon le programme saisi par l'utilisateur au niveau quotidien Le cycle de commutation est de 24 h (tous les jours) Le temps minimum entre 2 commutations est de 15 minutes avec le nombre de 48 On et 48 Off La commande manuelle est possible Sortie 1 canal