Schneider Electric - PowerLogic - compteur horaire - encastre - 48x48mm - 230 Vca

Schneider Electric - PowerLogic - compteur horaire - encastre - 48x48mm - 230 Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - numérique

  • mode de pose - montage apparent et sur panneau avant

  • plage de comptage - 100000 h

  • tension d'entrée - 207...243 V

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430156086

Réf. Sonepar

00003015608

Réf. Fournisseur

15608

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

numérique

mode de pose

montage apparent et sur panneau avant

plage de comptage

100000 h

tension d'entrée

207...243 V

type de tension

AC

fonction réinitialisation

sans

indicateur de fonctionnement

Non

nombre de chiffres

7

fréquence de tension d'entrée

50...50 Hz

type d’entraînement

synchronisé avec le secteur

précision par jour

0 s

largeur

48 mm

hauteur

48 mm

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

39 mm

largeur de la façade

48 mm

hauteur de la façade

48 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant

0 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.

0 mm

indice de protection (IP)

IP65

Degré de protection (NEMA)

4

Ce compteur horaire CH 230Vca est un produit encastrable sur porte de coffrets Prisma P et G (48x48mm). Il permet de mesurer les temps de fonctionnement à l'aide d'un afficheur électromécanique 7 digits à 2 décimales. IP65.

Les Atouts de l'article:

Le compteur horaire CH permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine, d'un équipement électrique dans le but de connaitre la durée exacte de marche et de procéder à l'entretien préventif du matériel. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.