Schneider Electric - PowerLogic - Amperemetre analogique - modulaire - 0 a 30A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...30 A
raccordement du transformateur - Non
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 90 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430160298
Réf. Sonepar
00003016029
Réf. Fournisseur
16029
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure
0...30 A
raccordement du transformateur
Non
type de tension
AC
modèle
rail DIN
déviation max. du pointeur
90 °
valeur finale nominale de l'échelle
30 A
classe de précision
1.5
puissance dissipée
1.1 W
échelle de surintensité
Non
étalonné
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
72 mm
hauteur
90 mm
largeur en nombre de modules
4
système de mesure
autre
aiguille témoin
Non
éclairage d'échelle
Non
Cet ampèremètre analogique iAMP est un produit modulaire (8 pas de 9mm). De type ferromagnétique, il est encliquetable sur rail DIN et doté d'un cadran de 0 à 30A.
Les Atouts de l'article:
Cet ampèremètre analogique, iAMP à cadran, permet une mesure directe. Installé sur rail DIN c'est un produit dédié à la surveillance des circuits. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.