Schneider Electric - Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff 400Vca (PH-Ph) - 4P - 63A - 30mA - Type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430190042
Réf. Sonepar
01887019004
Réf. Fournisseur
19004
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant nominal
63 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
230...415 V
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
section de raccordement cable souple
1...35 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Oui
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
5...60 °C
Ce bloc différentiel NG125 Vigi de la gamme Acti9 en version 4P 63A en 400Vca (Ph/Ph) est dédié aux applications tertiaires et industriels. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Les Atouts de l'article:
Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc diff. Vigi 4P63A 400Vca Type AC protège contre les courts-circuits et les surcharges. Monté sur rail en largeur 9 pas de 9mm, il offre une protection aux personnes grâce au dispositif 30mA. Le bloc différentiel de la gamme Acti9 Vigi NG125 4P 63A 400Vca Type AC est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 4P 63A 400Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX). La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA à 415VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35mm. La largeur en pas de 9mm est de 9. Les dimensions sont (L) 189mm x (H) 118mm x (P) 81mm. Le poids est de 0,45kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A.
Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.