Schneider Electric - Acti9 - Declencheur voltmetrique - MNx - 220Vca a 240Vca - 50-60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430190615

Réf. Sonepar

00003019061

Réf. Fournisseur

19061

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

220...240 V

finition du raccordement électrique

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

retardé

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Non

adapté à un relais de surcharge

Non

Ce déclencheur voltmétrique à minimum de tension est un indicateur d'action MNx 220Vca à 240Vca - 50/60Hz. Dédié aux applications tertiaires ou industrie, il est compatible avec les disjoncteurs de la gamme Acti9 Vigi NG125.

Les Atouts de l'article:

Associé au disjonteur Acti9 NG125 Vigi, cet indicateur d'action MNx 220Vca à 240Vca assure la protection des installations électriques dans les bâtiments tertiaires et industriels. En largeur de 9 pas de 9mm, il se monte sur disjoncteurs. Cet indicateur d'action MNx 220Vca est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (4 ou 36 déclencheurs). Les performances de cette série de déclencheur voltmétrique répond à la norme NF EN 60947-5-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La gamme NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).

Les Atouts de la gamme:

La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A.
Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.