fin de vie

Schneider Electric - Peigne 3P+N 48 M

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 576 mm

  • dimension du pas - 9 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430210931

Réf. Sonepar

00003021093

Réf. Fournisseur

21093

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

nombre de phases

3

courant permanent nominal (Iu)

80 A

longueur

576 mm

dimension du pas

9 mm

largeur en nombre de modules

48

adapté au nombre d'appareils

24

section transversale

16 mm²

finition du raccordement électrique

goupille

isolé

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 48 voies - Ie 80A 40°C - Ue 230 V CA Ph-N | 400 V CA Ph-Ph - 48 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 9mm - gris clair RAL 7035