Schneider Electric - P25M - disjoncteur moteur - 14A - 3P 3d - declencheur magneto-thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 14 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430211105
Réf. Sonepar
00003021110
Réf. Fournisseur
21110
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
14 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
pôle neutre sectionné simultanément
Non
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
100 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
15 kA
fréquence
50...60 Hz
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
2.5
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
20...60 °C
section de raccordement cable souple
1...6 mm²
section de raccordement cable rigide
1...6 mm²
antidéflagration
Non
Acti9 - P25M - disjoncteur moteur - 14A - 3P 3d - déclencheur magnétothermique - H89mmxL45mmxP70mm - application : moteur - catégorie d'emploi : AC-3 - 5 pas de 9mm - commande par maneton, test de déclenchement manuel