Schneider Electric - Mureva Fix - attache fils et conduits a vis cruciforme - D14-18mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 14...18 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • double collier - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7315882190033

Réf. Sonepar

00020190032

Réf. Fournisseur

2190032

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme

rond

adapté au diamètre

14...18 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

double collier

Non

couleur

noir

avec clou

Non

longueur de clou

38 mm

diamètre du clou

5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

clou en acier trempé

Non