Schneider Electric - interrupteursectionneur Interpact INS80 4P 80 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430289050
Réf. Sonepar
00003028905
Réf. Fournisseur
28905
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
80 A
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
500 V
tension de fonctionnement normale
500...500 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
72 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
37 kW
puissance de commutation à 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
36 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP40
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS80 4P 80 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 690 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 500 V CA 50/60 Hz - 250 V CC
Les Atouts de l'article:
Ce Compact INS80 est un interrupteur-sectionneur non automatique 4 pôles avec poignée rotative noire Il convient à l'isolement avec indication de contact positif, tel que défini par les normes CEI 60947-1 et CEI60947-3 Le courant opérationnel est de 80A à 415VCA dans la catégorie AC22A et de 72A à 415VCA dans la catégorie AC23A La tension nominale est de 500VCA 50/60Hz ou 250VCC La poignée rotative noire est conçue pour offrir une utilisation facile et des performances élevées en cas d'interruption du courant Le Compact INS80 est un appareil de de niveau d'isolation de classe II en face avant selon la norme CEI 60664