Schneider Electric - MasterPacT - ComPacT - Automatisme de controle UA 220-240VCA - 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430293781
Réf. Sonepar
00003029378
Réf. Fournisseur
29378
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cet accessoire est un boîtier d'automatisme de contrôle pour unité UA 220-240VCA dédiée à la gamme ComPacT et MasterPacT.
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un contrôleur UA automatique du système inverseur de sources pour les appareils Compact NSX, Compact NS et Masterpact Il permet le transfert d'une source à une autre, le démarrage du groupe électrogène moteur et le délestage Il peut être installé directement sur la plaque de commande du Transferpact ACP ou monté sur le panneau avant du tableau La tension de commande est de 220VCA à 240CA 50/60Hz
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.