Schneider Electric - ComPacT NS - declencheur voltmetrique MX Com - 380-480Vca - sp - MasterPacT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430330387
Réf. Sonepar
01887033038
Réf. Fournisseur
33038
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
380...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
380...480 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Oui
ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX COM - 380-480Vca 50-60Hz - pièce détaché - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - courant de démarrage 4,5W - pour les ComPacT, MasterPacT