fin de vie

Schneider Electric - ComPact NS1250N - bloc coupure - 3P - 50KA - debrochable manuel

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430333500

Réf. Sonepar

00003033350

Réf. Fournisseur

33350

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant permanent nominal (Iu)

1250 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

50 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0...0 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

type de construction de l'appareil

technique de tiroir pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

0...0 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Non

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Oui

indice de protection (IP)

IP40

ComPact NS1250N - bloc coupure - 3P - 50KA - débrochable manuel

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un châssis de base de disjoncteur Compact NS1250N, 1250A, 50kA à 415 VCA 50/60 Hz, 3 pôles Il est adapté aux appareils débrochables à commande manuelle et constitue un choix optimal pour toutes les applications standards Ce cadre de base est compatible avec tout type de déclencheur qui doit être commandé séparément Il peut être équipé d'un assortiment de fonctions et d'accessoires optionnels Les dimensions sont de 327 mm (L) x 210 mm (H) x 147 mm (P) Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et spécifications marines