Schneider Electric - ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS1600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté au nombre de pôles - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430336129
Réf. Sonepar
00003033612
Réf. Fournisseur
33612
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
adapté au nombre de pôles
4
ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - courant nominal 1600A - installation face avant - pour les ComPacT NS1600
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des connexions frontales pour disjoncteurs Compact NS fixes 4 pôles et interrupteurs-sectionneurs Compact NS fixes Ils peuvent être adaptés aux disjoncteurs Compact NS 1600 avec des pouvoirs de coupure N ou H Ils peuvent également être adaptés aux interrupteurs-sectionneurs Compact NS 1600 NA Ces bornes de connexion avant sont conçues pour un montage supérieur Ils sont équipés de vis imperdables M10 pour la connexion directe des barres Le câble nu et le câble avec cosses peuvent être adaptés à l'aide de certains accessoires Le pas est de 70 mm et la largeur du terminal est de 44 mm Ils sont vendus par lot de 4 pièces