Schneider Electric - cable Ethernet - cordon croise - blinde - RJ45 - 40 m - CE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 7A (TIA)
longueur - 40 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595862002257
Réf. Sonepar
00002200225
Réf. Fournisseur
490NTC00040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de câble
SF/UTP
catégorie
7A (TIA)
longueur
40 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
1x4
dimension AWG
0
brochage
croisé
valeur NVP
0 %
câble Ethernet - cordon croisé - blindé - RJ45 - 40 m - CE