Schneider Electric - Vigirex RH10M 12-24VAC-12-48VCC sensibilite 0,3A - instantane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction - pour réseaux à courant triphasé
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0...30 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430561057
Réf. Sonepar
00003056105
Réf. Fournisseur
56105
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction
pour réseaux à courant triphasé
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
0...30 mA
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...24 V
avec pinces amovibles
Non
tension assignée (Ue)
12...48 V
fréquence assignée
50...60 Hz
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
0...30 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0.04 s
affichage du courant différentiel
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
54 mm
hauteur
97 mm
profondeur
74 mm