Schneider Electric - Mureva - prise interverrouillee - 16A - 2P - 230Vca - IP65 - panneau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - contacts auxiliaires
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430820765
Réf. Sonepar
00003082076
Réf. Fournisseur
82076
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
2
tension selon EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur
verrouillage mécanique
type d'interrupteur
contacts auxiliaires
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
position de l'heure
0 h
couleur caractéristique
violet
indice de protection (IP)
IP65
avec disjoncteur différentiel
Non
emplacements vides sur barre profilée
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
modèle
partie supérieure
protection
autre
finition militaire
Non