Schneider Electric - PratiKa - fiche mobile industrielle - droite - 16 A - 2P - 20-25V CC - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
position de l'heure - 10 h
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430823636
Réf. Sonepar
00003082363
Réf. Fournisseur
82363
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
2
tension selon EN 60309-2
20-25 V (50+60 Hz) violet
position de l'heure
10 h
indice de protection (IP)
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
blanc
numéro RAL
0
inverseur de phase
Non
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
raccord à écrou
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
matériel de contact
CuZn
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
PratiKa - fiche industrielle - très basse tension - droit - 16A - 2P - 20...25 V | 40...50 V - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 6 à 23mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - blanc