Schneider Electric - PratiKa - socle de prise industrielle droite - 32 A - 2P - 40-50 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
nombre de pôles - 2
position de l'heure - 12 h
technique de raccordement - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430829676
Réf. Sonepar
00003082967
Réf. Fournisseur
82967
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
32 A
tension selon EN 60309-2
40-50 V (50+60 Hz) blanc
nombre de pôles
2
position de l'heure
12 h
technique de raccordement
borne à vis
tension assignée (Ue)
40...50 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
blanc
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
sans
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
65 mm
écart vertical entre les trous
85 mm
dimension de bride, horizontale
65 mm
écart horizontal entre les trous
77 mm
PratiKa - socle de prise - très basse tension - droit - 32A - 2P - 40...50 V - CA - 50-60 Hz - 65 x 65 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - blanc