Schneider Electric - PratiKa - socle de connecteur industriel - 16 A - 3P+N+T - 200-250 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 200...250 V
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 9 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430835561
Réf. Sonepar
00003083556
Réf. Fournisseur
83556
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue)
200...250 V
nombre de pôles
4
position de l'heure
9 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
bleu
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP67
technique de raccordement
borne à vis
type de construction
pose du connecteur en surface
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
coudé
matériau
plastique
finition militaire
Non
PratiKa - socle de connecteur industriel - basse tension - incliné - en saillie - 16A - 3P+N+T - 200250 V - CA - 50-60 Hz - 9 h - EN 60309-1 et 2 - 1 à 4mm² - presse-étoupe - IP67 IK08 - 850°C - 106 x 130 mm - gris RAL 7035 - bleu