Schneider Electric - Harmony 9001K - bloc contact pour bouton - D30 - 1OF bornes protegees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901880035
Réf. Sonepar
00002091816
Réf. Fournisseur
9001KA4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Harmony 9001K - bloc contact pour bouton - Ø30 - 1OF bornes protégées - IP20 - raccordement : borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² - couple de serrage : 0,8 N.m - sans ouverture positive - ouverture avancée
Les Atouts de l'article:
Ce bloc de contact est un composant séparé de la gamme d'unités de commande et de signalisation, Harmony 9001K / 9001SK de diamètre 30 mm. Il est compatible avec les boutons-poussoirs et les commutateurs Harmony 9001K ou 9001SK. Il utilise des borniers à vis-étriers et dispose de 1 contact O/F. Ce bloc de contacts permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos boutons-poussoirs et sélecteurs. Il dispose d'un fonctionnement de contact à ouverture retardée. Son indice de protection est IP20, ce qui protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec des circuits sous tension. Il pèse 27 g. La gamme Harmony 30 mm offre un large choix de produits robustes et fiables pour répondre à un grand nombre d'applications dans les industries lourdes telles que la pétrochimie, la métallurgie, le traitement des eaux usées, les exploitations minières, pétrolières et gazières, la construction automobile. Il est certifié UL et CSA, déclaration de conformité CE et conforme RoHS.