Schneider Electric - Harmony 9001K - BP coup poing non lum.- clips.- vert - D30 - rond - momentane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - autre
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118040595
Réf. Sonepar
00002804059
Réf. Fournisseur
9001KR25G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
vert
diamètre du bouchon
30 mm
indice de protection (IP)
autre
type de bouton
plat
fonction de commutation encliquetable
Non
type de lentille
rond
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
adapté à un arrêt d'urgence
Non
type de déverrouillage
autre
Harmony 9001K - BP coup poing non lum.- clips.- vert - Ø30 - rond - momentané