Schneider Electric - Harmony 9001K - capuchon - pour poussoir D30mm - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
forme - rond
modèle - autre
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901320289
Réf. Sonepar
00002093081
Réf. Fournisseur
9001KU2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
rouge
forme
rond
modèle
autre
transparent
Non
Harmony 9001K - capuchon - pour poussoir Ø30mm - rouge - non lumineux - caoutchouc silicone - soufflet anti-poussière - accessoires associés : 9001KR1U, 9001KR2U, 9001KR3U
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ces têtes de boutons poussoirs de la gamme Harmony 9001 sont simples et rapides à installer, un seul opérateur suffit pour le montage. La présence d'un hublot transparent donnant sur les contacts facilite la recherche des défauts. Equipée d'une collerette métallique chromée la gamme 9001K s'adapte parfaitement aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière. Elle est disponible en produits complets ou en produits à composer. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les activités d'industrie lourde : métalurgie, sidérurgie, chimie, exploitation minière. Les boutons 9001K se composent d'une tête, une colerette en métal chromé, une embase, un bloc de contact ou un bloc lumineux. L'assemblage de tous ces composants permet d'atteindre une IP66. La conception unique de ces boutons permet d'empiler ou de mettre côte à côte plusieurs blocs de contacts afin d'optimiser l'espace dans le boîtier de commande. Les performances de la gamme Harmony 9001K répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, GOST et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Complétez votre installation avec les boîtes 9001KY spécialement conçues pour accueillir et renforcer davantage la protection des boutons 9001K.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony 9001K allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industries lourdes. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.