Schneider Electric - Acti9 - auxiliaire iOF+SD24 - commande signalisation par le haut pour Smartlink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480461613
Réf. Sonepar
01887046161
Réf. Fournisseur
A9A26897
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
FI/LS et disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
courant de commutation assigné
0.1 A
tension assignée (Ue)
24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A
Acti9 - auxiliaire iOF+SD24 - commande signalisation par le haut pour Smartlink - encliquetable - H88mmxL9mmxP73,5mm - blanc - support de montage : rail DIN - 1 pas de 9mm