Schneider Electric - Acti9, iMX+OF declench. a emission tension + contact aux. 48VCA-CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - déclencheur par courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480087967
Réf. Sonepar
01887008796
Réf. Fournisseur
A9A26947
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
déclencheur par courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
6 A
tension assignée (Ue)
48 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A
Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 48 VCA 50-60 Hz - 48 V CC - Contact de signalisation : 1F-O - Conforme à EN-IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm