Schneider Electric - Acti9, dispositif de cadenassage, lot de 10, pour iC60 iID Vigi iC60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plombable - Oui
blocage lors de la mise hors service - Oui
blocage lors de la mise en service - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088131
Réf. Sonepar
01887008813
Réf. Fournisseur
A9A26970
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plombable
Oui
blocage lors de la mise hors service
Oui
blocage lors de la mise en service
Oui
Acti9 - dispositif de cadenassage, lot de 10, pour iC60 iID Vigi iC60 - verrouillages optionnels : hermétique ou par verrou de sécurité sur position ON ou OFF - diamètre : 3…6 mm
Les Atouts de l'article:
Ce dispositif de cadenassage Acti9 sert à cadenasser en position ouverte ou fermée. Il est dédié aux Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Le diamètre du cadenas est de 3mm à 6mm. Le diamètre maximum scellable est de 1,2mm. Le verrouillage en position ON (Marche) n'empêche pas le déclenchement du disjoncteur en cas de défaut. Cet accessoire de cadenassage jaune est monté à l'avant du produit à protéger. Ce dispositif de montage convient pour Acti9 iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW. Ce produit est compatible avec une déconnexion conforme à la norme CEI / EN 60947-2.