Schneider Electric - Acti9 CDSs - delesteur tri 1 voie par phase - 415Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné (contacts de commande) - 1 A
courant assigné - 5...90 A
courant de fonctionnement - 5...90 A
courant permanent max. - 90 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480376870
Réf. Sonepar
01887037687
Réf. Fournisseur
A9C15913
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant assigné (contacts de commande)
1 A
courant assigné
5...90 A
courant de fonctionnement
5...90 A
courant permanent max.
90 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
8
tension assignée (Ue)
230 V
temporisation max.
0 ms
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commutation max. (contacts de commande)
250 V
puissance de commutation (contacts de commande)
0 VA
durée de vie électrique (contacts de commande)
0 c (contacts)
durée de vie mécanique (contacts de commande)
0 c (contacts)
fréquence de démarrage électrique max.
0 c/h
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
67 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 - CDSs - délesteur tri 1 voie par phase - 415Vca - 3P - 3 canaux - contrôle de phase indépendant - tension assignée d'emploi : 415 V CA - 15...10 % à 50-60 Hz - indication de délestage de charge : 3 LEDs (jaune)