Schneider Electric - Acti9 iACTs - Auxiliaire de signalisation - 2NO - pour iCT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur de signal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480096297
Réf. Sonepar
01887009629
Réf. Fournisseur
A9C15916
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
commutateur de signal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
contacteurs/relais
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
5 A
tension assignée (Ue)
240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
100 A
Cet Acti9 iACTs est un auxiliaire de signalisation à distance, il fonctionne en 24/240Vca avec un contact ouvert et un contact fermé. Dédié aux applications tertiaires et industriels , il se fixe sur le côté droit des Acti9 iCT.
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iACTs permet reporter l'état du contacteur iCT à distance.Il peut être utiliser pour une signalisation visuel ou un relayage. Cet auxiliaire de signalisation à distance iACTs, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Cet auxiliaire de signalisation Acti9 s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément avec le contacteur iCT. Cette gamme d'auxiliaires Acti9 iACTs répond à la norme NF EN 60947-5. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.
Les Atouts de la gamme:
Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé.
Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.